Estimasi Biaya Pengiriman
Rp7.200 - Rp20.000
Promo GRATIS ONGKIR* ke Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, Jambi, Lampung, Sumatera Selatan, Sumatera Utara dengan minimum pembelian Rp400.000. Lihat selengkapnya
Tap dan Die Set adalah seperangkat alat yang digunakan untuk membuat ulir internal dan eksternal pada logam. Tap digunakan untuk membuat ulir internal seperti ulir pada mur, sementara Die digunakan untuk membuat ulir eksternal seperti ulir pada baut. Produk ini sangat penting dalam aplikasi permesinan dan bengkel.
Material Alloy Steel dipilih karena karakteristiknya yang tahan lama dan kuat terhadap keausan. Tap dan Die yang terbuat dari material ini mampu memberikan performa optimal dan umur pemakaian yang lebih panjang dalam kondisi kerja yang berat. Hal ini sangat penting untuk mengurangi frekuensi penggantian alat.
Tap dan Die sering digunakan dalam berbagai sektor industri seperti otomotif, manufaktur, konstruksi, dan permesinan. Mereka sangat penting dalam proses perbaikan alat berat dan kendaraan, serta dalam pembuatan komponen mesin yang memerlukan ulir presisi.
Untuk menjaga ketahanan dan performa Tap dan Die, sebaiknya simpan alat ini di tempat yang kering dan bebas dari kelembapan. Bersihkan setiap kali selesai digunakan untuk menghindari korosi dan minyakilah secara berkala. Penyimpanan yang baik akan memastikan umur pemakaian alat menjadi lebih lama.
Alat tap dan die merupakan perangkat yang digunakan untuk membuat ulir pada material logam. Kedua alat ini membantu dalam pembuatan ulir internal dan eksternal yang diperlukan untuk perakitan komponen.
Alat tap dibuat dalam bentuk batang dengan potongan spiral yang memiliki ujung tajam di kedua sisi. Setiap jenis tap memiliki jumlah dan bentuk alur yang berbeda untuk berbagai aplikasi. Sedangkan dies berbentuk bundar atau heksagonal dengan lubang ulir di tengahnya.
| Product Name | Material | Weight |
| JTC Tap And Die Set JTC-3432A 1set(40pcs) | Alloy Steel | 1400g |
| SKC Tap & Dies Ok-07 No.825 UNC 1set(21pcs) | 5500g | |
| Jason Tap and Die Set 399-003 1set(40pcs) | Alloy Steel | 3000g |
| Light Tap Dies Set LT20B 20pcs | 380g | |
| CP Tap and Die Set 1set(40pcs) | Steel | 2000g |
| C-Mart Tap and Die Metric-Inch A1012 1set(40pcs) | 4000g | |
| SOMTA PM Gun Nose Tap 5X41000-SO SP DIN 374 MF10x1.0 1pc | 317g | |
| Sandvik CoroTap 400 Forming Tap T400-NM100DA-M8 B105 1pc | 100g | |
| KENTA Round Die 2 06113229 1unit | 110g | |
| OSG Tapered Dice for Tubes TPDH50XPT1/419 1pc | 140g |
Terdapat berbagai jenis alat tap dan die yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan spesifik penggunaan. Berikut adalah rincian jenis-jenis utama:
1. Hand Tap
Jenis hand tap dikelompokkan menjadi 3, yaitu:
2. Machine Tap
Digunakan pada mesin CNC atau pengeboran mesin. Dibuat dari bahan berkualitas tinggi untuk menangani tekanan dan kecepatan tinggi selama operasi. Biasanya dilengkapi dengan fitur pelumasan internal untuk mendinginkan alat saat bekerja.
3. Adjustable Round Die
Umumnya dipakai untuk pemotongan ulir eksternal kecil. Dilapisi dengan pelapis khusus seperti Titanium Nitride untuk meningkatkan ketahanan terhadap aus. Diameter dapat disesuaikan, cocok untuk berbagai ukuran ulir. Bentuk bulat memaksimalkan kestabilan pemotongan.
4. Hex Die
Memiliki bentuk heksagonal dan dapat digunakan dengan kunci pas untuk aplikasi ringan. Cocok untuk pekerjaan manual ketika ruang terbatas. Bentuk heksagonal memungkinkan penggunaan kunci pas standar, memudahkan untuk penggunaan di tempat sempit.
Pemilihan yang tepat sangat penting untuk memastikan hasil pemotongan ulir berkualitas dan efisien. Berikut adalah panduan terperinci untuk memilih alat tap dan die:
1. Material Benda Kerja
- Logam keras seperti baja memerlukan alat dari baja kecepatan tinggi (HSS) atau baja paduan agar tidak cepat aus.
- Logam lunak seperti aluminium atau tembaga cukup menggunakan alat dari baja karbon.
2. Jenis Ulir
- Pilih alat yang sesuai dengan standar ulir yang dibutuhkan: metrik, imperial atau ulir khusus lainnya. Metrik umum digunakan dalam aplikasi internasional sementara imperial lebih lazim di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya.
3. Kondisi Operasional
- Pelaksanaan manual lebih cocok menggunakan hand tap, sementara untuk pengoperasian dengan mesin CNC atau bor listrik, machine tap dengan pelumasan internal lebih direkomendasikan.
4. Ukuran Ulir
- Pastikan ukuran alat tap dan die sesuai dengan ukuran lubang dan batang benda kerja. Kesalahan dalam ukuran dapat menyebabkan ulir tidak sesuai dan kerusakan pada benda kerja.
5. Faktor Keamanan
- Pilih alat dengan kualitas tinggi yang dilengkapi dengan fitur keamanan seperti pelapis anti karat dan ketahanan aus. Ini meningkatkan umur alat dan mengurangi risiko kecelakaan.
Industri alat tap dan die terus berkembang dengan berbagai inovasi untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas. Beberapa teknologi terkini meliputi:
- Pelapisan TiN (Titanium Nitride): Menawarkan ketahanan aus yang lebih tinggi, memperpanjang umur penggunaan alat dan mengurangi keausan.
- Sistem Berpendingin Intern: Meningkatkan efisiensi proses pemotongan dengan mengurangi panas yang dihasilkan saat bekerja pada beban berat. Sangat berguna dalam pengoperasian CNC.
- Desain Geometri Ulir Khusus: Pengembangan terus-menerus pada desain geometri ulir untuk meminimalkan gaya potong, meningkatkan performa alat dan kualitas hasil akhir produk.
Perawatan dan penyimpanan yang baik dapat memperpanjang umur alat tap dan die serta memastikan performanya tetap optimal. Langkah-langkah perawatan yang harus diperhatikan meliputi:
1. Pembersihan Berkala: Segera setelah penggunaan, bersihkan alat dari serpihan logam dan kontaminan lainnya dengan sikat khusus dan pelumas pemotong.
2. Penyimpanan di Tempat Kering: Simpan alat di tempat yang kering untuk mencegah karat. Gunakan kotak penyimpanan khusus dengan desikan untuk menjaga kelembaban tetap rendah.
3. Inspeksi Rutin: Lakukan inspeksi rutin pada alat untuk mencari tanda-tanda aus atau kerusakan pada ujung potong dan alurnya. Alat yang aus atau rusak harus segera diganti untuk menjaga kualitas ulir.
Loading chat box
please wait...
Anda bisa chat secara langsung dengan
Customer Support kami untuk bertanya
Stok produk,
Pesanan,
Pembayaran,
Pengiriman,
Faktur Pajak,
Pengembalian Barang & Garansi atau kunjungi
Pusat Bantuan Kami
/ioP105432672-1.jpg)